AD2100R エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセル 39495407

エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495407 品番AD2100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,460
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。

用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4201 全長(mm)227 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.97 ノズル長(mm)100 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)2.1 ノズル取付部ノズル交換不可 エアー取付口Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする