AD2OM エアーダスターAD2 0M ベッセル 39495416 AD2OM エアーダスターAD2 0M ベッセル 39495416

エアーダスターAD2 0M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495416 品番AD2OM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。

ノズル長(mm)35 ノズル口径(Φmm)10 エアー取付口Rc1/4 用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4091 全長(mm)160 質量(g)126 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする