エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495434 品番AD-2 100P
参考基準価格(税別)¥4,278 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。

ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4198 全長(mm)242 質量(g)157 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする