栗田製作所
栗田製作所の エアーガン・スプレーノズル
栗田製作所の ボタン式エアーダスターガン
KURITA ツリーガン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39495461
品番
GT45
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
G1/4
用途
一般的な清掃作業に。
トラスコ品番
363-4582
材質
本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ
全長(mm)
110
質量(g)
205
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.7