GT45L KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所 39495477 GT45L KURITA ツリーガン レバー付 栗田製作所 39495477

KURITA ツリーガン レバー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39495477 品番GT45L
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。

ノズル長(mm)22 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 用途一般的な清掃作業に。 トラスコ品番363-4591 全長(mm)110 質量(g)195 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル取付部G1/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:442

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495477
2023-08-23
用途:
ちりやほこりの除去に使います
有限会社小澤製作所 様

現場の作業台の清掃作業や金型の清掃に大変便利です。レバー操作も大変スムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする