軽量ミニエアーダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495635 品番WT-MZ0P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。

ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口1/4プラグ 用途板金塗装工場、自動車整備工場。 トラスコ品番363-3357 材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄 全長(mm)90 質量(g)49 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ カプラータイプ常圧用 ノズル取付部G1/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする