WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの ミニエアーダスター
高圧ミニエアーダスターガン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39495644
品番
WTMKP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2.0
エアー取付口
1/4高圧専用プラグ
用途
板金塗装工場、自動車整備工場。
トラスコ品番
363-3349
全長(mm)
100
質量(g)
85
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
注意
※高圧仕様の為、先端ノズルの取り外しができません。