超軽量ロングマグネシウムエアーダスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39495653 品番WT91D1MP
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。

ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口G1/4 用途自動車整備工場、一般生産工場に。 トラスコ品番391-6723 全長(mm)255 質量(g)127 最高使用圧力(MPa)1 ノズル取付部G1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495653
2013-12-11
用途:
作業全般
株式会社トージ工芸 様 (製造業)

高価ですが、本体も軽くエアー吐出量も満足しています。又、レバーのコントロール(エアー吐出量の調整)が凄くし易いのでリピート購入します。
耐久性はまだ購入後半年程なので分かりませんが、期待しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする