WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39495687
品番
WT91D5MP
参考基準価格(税別)
¥9,640
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
3.5
エアー取付口
G1/4
用途
自動車整備工場、一般生産工場に。
トラスコ品番
391-6758
全長(mm)
675
質量(g)
166
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8