1/8MTF-F24-8-010PPS-IN TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち 39495696 1/8MTF-F24-8-010PPS-IN TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ) いけうち 39495696

TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(24mm幅タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495696 品番1/8MTF-F24-8-010PPS-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。

種類フラット ねじ径R1/8 用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番364-0710 幅(mm)24 全長(mm)30 質量(g)4 空気消費量(NL/min)225(0.3MPa時) ノズル取付部R1/8
注意
※コンプレッサー仕様です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495696
2016-05-22
用途:
ダスト飛ばし

24mmのコンパクトヘッドな為、広範囲には飛ばせませんが
バキューム孔があるので思いのほか強力です。
倍のサイズ(48mm)も欲しいですね、ノズル取付部がR1/8
なので手持ちのエアガンに装着できるのも良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする