1/4MTF-R8-010PP-IN TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち 39495723 1/4MTF-R8-010PP-IN TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち 39495723 1/4MTF-R8-010PP-IN TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型 いけうち 39495723

TAIFUJet 樹脂製エアーノズル ラウンド型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495723 品番1/4MTF-R8-010PP-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。ピンポイントで狙いを定めるスタンダードラウンドノズルです。ポリプロピレン製で超軽量・コンパクト設計です。

ねじ径R1/4 ノズル取付部R1/4 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1.0 用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番364-0663 質量(g)2 種類ラウンド型 空気消費量(NL/min)245(0.3MPa時)
注意
※コンプレッサー仕様です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495723
2022-09-05
用途:
樹脂部品に着いたほこりの除去
製造業

エアーの勢いが強く、小さなほこりが取れます。ノズルを固定し、電磁弁とスイッチで部品を近づけるだけでエアが出るので両手が使えてエアガンより便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする