※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1/4MTF-R8-012S316L-IN TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち 39495741 1/4MTF-R8-012S316L-IN TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち 39495741 1/4MTF-R8-012S316L-IN TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製 いけうち 39495741

TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39495741 品番 1/4MTF-R8-012S316L-IN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ

ねじ径R1/4 ノズル取付部R1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.2 用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番364-0680 質量(g)12 種類ラウンド型 空気消費量(NL/min)360(0.3MPa時)
注意
※コンプレッサー仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
1人が参考にしています
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする