いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの エアーノズル
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39495766
品番
1/4MTF-R8-016S316L-IN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ
ねじ径
R1/8
ノズル取付部
R1/4
ノズル長(mm)
25
ノズル口径(Φmm)
1.6
用途
水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番
364-0701
質量(g)
12
種類
ラウンド型
空気消費量(NL/min)
630(0.3MPa時)
注意
※コンプレッサー仕様です。