※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チヨダ ブローガンL型 ノズル1000mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495827 品番BG-50-L1000
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。

ノズル長(mm)1000 ノズル口径(Φmm)3.5 エアー取付口Rc1/4 用途エアブロー。 トラスコ品番376-1444 全長(mm)1147 質量(g)244 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気 先端角度30° 流体温度(℃)-5〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:446

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする