千代田通商
千代田通商の エアーガン・スプレーノズル
千代田通商の 引き金式エアーダスターガン
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲2450mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39495845
品番
LS804-50
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
用途
ブローガンスパイラルセット。
トラスコ品番
376-1614
色
ネイビーブルー
質量(g)
258
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5〜60
最大使用寸法(m)
2.45