※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の エアーガン・スプレーノズル
千代田通商の 引き金式エアーダスターガン
チヨダ ブローガンセット ラインスパイラル 使用範囲4750mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39495863
品番
LS808-50
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ラインスパイラルホース(小巻外径)タイプにBG-50をセットしました。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
用途
ブローガンスパイラルセット。
トラスコ品番
376-1631
色
ネイビーブルー
質量(g)
506
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5〜60
最大使用寸法(m)
4.75