※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の エアーガン・スプレーノズル
千代田通商の 引き金式エアーダスターガン
チヨダ ブローガンセットストロングスパイラル 使用範囲4750mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39495897
品番
SS808-50
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ストロングスパイラルホースにブローガンを標準装備しました。吊り下げしてもダレにくいタイプです。
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
用途
各種エア配管。稼動部用。エアブロー。
トラスコ品番
376-1738
色
グレー
質量(g)
483
最高使用圧力(MPa)
0.8
ホース寸法(内径×外径)(mm)
(コイルホース)5×8
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5〜60
最大使用寸法(m)
4.75