超軽量スパイラルホース (ブローガン付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39495906 品番TPS-705-0103LG-BG
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ブローガンを標準取付をし購入後すぐに使用できます。ホースをよりスリムに仕上げ、ホース質量を25%軽量化(メーカー比)しました。高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。

ノズル長(mm)90 ノズル口径(Φmm)3.5 用途各種エア配管。稼動部用。エアブロー。 トラスコ品番376-1754 ライトグリーン 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)7 ホース寸法(内径×外径)(mm)(コイルホース)5×7 使用流体空気 流体温度(℃)-5〜60 質量(g/セット)288 最大使用寸法(m)4 継手R1/4・C4P-5H-S

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495906
2021-09-04
用途:
金属加工時の切粉の除去

エアの調整がレバーの握りで無段階に調整出来て、とても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする