HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 静電気対策用品
HAKKO(白光)の 除電器(静電気除去装置)
HAKKO(白光)の 卓上型
静電気除去装置
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39495994
品番
FE51001
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。
本体角度の調整にロック機構を採用しています。
設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
放電方式
高周波コロナ放電
トラスコ品番
384-4005
幅(mm)
150
高さ(mm)
182
質量(g)
790
奥行(mm)
50
電源(V)
AC100〜240
出力電圧(V)
(ACアダプタ)DC24
風量(m
3
/min)
(エア)1.5〜3.0
使用環境温度(℃)
0〜40
イオンバランス
±10V以下
容量(VA)
10
除電時間(秒)
約1.5
使用環境湿度(%)
15〜65(ただし結露のないこと)