531336 帯電防止スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤) 39496274

帯電防止スプレー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード39496274 品番531336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,260

帯電しやすいプラスチックなどの絶縁物質にスプレーするだけで、配合の界面活性剤が空気中の水分を吸着させ電気を逃がします。

用途
電子機器・精密機器に。
アクリル板などのプラスチックフィルムや成形品に。
モニターなどのゴミ・ホコリ付着防止に。
トラスコ品番335-2714 主成分耐熱無機粉末、水 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量230mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39496274
2018-02-02
用途:
シュレッダーの静電気防止

冬場、シュレッダーが帯電すると誤作動で停止することが多かったので購入してみました。
ゴミ袋をセットする前にスプレーしていて、今のところ快適に使えています。

対象商品:
39496274
2017-12-26
用途:
塗装作業時、梱包時
エコーズ 様

サラッとしてとても扱いやすいです。乾きがもう少し早いと良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電防止スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/333/
2023-03-23

「静電気防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする