静電気除去シート ワンタッチピリカット

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39496301 品番 PCM007
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。

材質
表面:導電性ウレタン
裏面:等方性マグネットラバー
幅(mm)69 高さ(mm)51 厚さ(mm)3 質量(g)9 トラスコ品番364-0248 表面抵抗値(Ω)109 アズワン品番1-9085-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39496317
2025-02-14
用途:
静電気を受ける箇所全てに貼り付けてました
株式会社織信 様 (卸売・小売業)

マグネットなので簡単に取り付けられて、使用して一度も静電気で痛い思いをする事が無くなりました!買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39496362
2022-01-13
用途:
ふざけてない秀逸品
株式会社イマージュ 様

トラックのどこを触ってもバチバチ来る季節。
見た目はおちゃめですが秀逸です。
常にポケットに入れていますが静電気に悩まされなくなりました

対象商品:
39496317
2020-12-14
用途:
自動車運転
建設業・工事業

キーホルダータイプの静電気除去を使っていたがタッチするだけなので手早く除去できるからキーホルダータイプを使わなくなった

1人が参考にしています
対象商品:
39496362
2020-11-20
用途:
会社、事務備品用
日本道路興運株式会社 様

会社のキャビネットやロッカー用に購入しました。静電気は除去されている気がします。

対象商品:
39496301
2021-01-23
用途:
静電気防止

会社のロッカーの扉に取り付けて、コートを脱いで掛ける時など
まずはここを触ってから開けるようにした

対象商品:
39496326
2020-06-09
用途:
静電気防止
建設業・工事業

職場と家庭用に2個購入しました。マグネット式で小さいですが静電気から解消されます。これは良いと思います。

対象商品:
39496362
2019-04-30
用途:
扉の取っ手の静電気防止
教育・研究機関

見た目も可愛く、静電気も抑えられるので気に入っています。

対象商品:
39496301
2020-05-06
用途:
車の開け閉め

乗車や降車時に静電気が発生して痛い思いをするので購入したが
使い物ならなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする