※着用例

FH206C クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー 39496396 FH206C クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー 39496396 FH206C クリーンコート[CL10000] 東洋リントフリー 39496396

クリーンコート[CL10000]

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39496396 品番 FH206C
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

コートタイプの防塵服です。
両脇に切りポケットを配した定番スタイルで、発塵防止、異物混入防止に効果的です。

ホワイト サイズ3L 用途来客用、訪問者用防塵服。 仕様ISOクラス7(FED/STDクラス10000)相当品 トラスコ品番388-2152 質量(g)350 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)115 適応胸囲(cm)126

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:393
RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39496423
2021-02-03
用途:
来客時のクリーンブース入室用
製造業

来客用のため汚れの目立たないブルーを探してました。
他のサイトではサイズ切れもありましたが、こちらでは豊富にあり、しかも価格も安く大変助かりました。

対象商品:
39496423
2020-10-13
用途:
来客時のクリーンブース入室用
製造業

迅速な対応助かりました。
東洋リントフリーさんの製品は以前から使用していたので、実証信頼済みの通り、使いやすくで汚れも目立ちにくく素晴らしいです!

対象商品:
39496466
2018-12-27
用途:
動物実験室での作業着
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

今、使用しているモノと同じように使いやすく、とても気に入っっている。
早く購入すれば良かった。

対象商品:
39496432
2017-06-21
用途:
塗装作業時
製造業

塗装をする時に着用していますが、ほこりが付着しにくく綺麗に塗装できるようになりました。

対象商品:
39496387
2016-05-28
用途:
簡易クリーンルームに使用
建設業・工事業

生地がしかりしていて非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする