クリーンルーム用掃除機 乾式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39496651 品番SCV-110DP
参考基準価格(税別)¥239,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。
捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。

用途
食品加工業。
あらゆるクリーンルーム。
電源(V)単相100 集塵容量(L)12 質量(kg)14.5 仕様乾式 トラスコ品番381-2898 消費電力(W)1150 フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルター 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×697 アズワン品番64-9622-04 最大真空圧(kPa)22
注意
※本機は防爆構造ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする