※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMCH61FG スケーリングハンマー Ampco 39496764 AMCH61FG スケーリングハンマー Ampco 39496764

スケーリングハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39496764 品番 AMCH61FG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

柄がグラスファイバーのため腐食せずまた、衝撃にも強いです。かす取り、はつり作業に使用します。石油化学工場、精油所、製練所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。

全長(mm)355 頭径(mm)32 頭部長(mm)159 トラスコ品番363-5520 質量(g)955 頭質量(g)680 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする