Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆パイプレンチ
パイプレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39496852
品番
AMCW210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
防爆機能を持ったパイプレンチです。銅管、鋼管、ステン管などの回し締めおよび緩めに使用できます。
全長(mm)
205
最大口開き(mm)
19
くわえられる管径(Φmm)
19
くわえられる管径(inch)
3/4
用途
銅管、鋼管、ステン管等の回し締め及び緩めに使用できます。
トラスコ品番
363-5449
質量(kg)
0.6