※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39496861 品番 AMCW211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

防爆機能を持ったパイプレンチです。銅管、鋼管、ステン管などの回し締めおよび緩めに使用できます。

全長(mm)255 最大口開き(mm)25 くわえられる管径(Φmm)25 くわえられる管径(inch)1 用途銅管、鋼管、ステン管等の回し締め及び緩めに使用できます。 トラスコ品番363-5457 質量(kg)0.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする