※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在フックレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39496947 品番 AMCWP6ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

防爆機能を持ったアジャスタブルフックレンチです。切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。

全長(mm)285 用途切りかきのあるシャフトの回し締め、緩めに トラスコ品番363-5422 質量(g)450 商品構成単品 適合寸法(mm)50〜120 認定取得米国認定機関FMRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする