メリー ラジオペンチ(成形カバー付)175mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39496974 品番105H175
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

先端は特殊熱処理により強靭です。

仕様
成形カバー
ばね付
ギザ付
全長(mm)175 用途電子機器の分解・組み立て等に適しています。 トラスコ品番368-8933 質量(g)185 先端細先 先端寸法(mm)3.4×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2 切断能力(Φmm) 銅線Φ3 バネ有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする