TRUSCO
TRUSCOの 工具セット
TRUSCOの 片開きタイプ
ピカイチプロ用配管工具セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39497105
品番
PKH1
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
あらゆる配管作業に適したプロ用のセットです。
セット商品数
24
用途
特に水回りの配管工事に。
トラスコ品番
365-5831
質量(kg)
9.2
ケース色
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
576×256×185