ピカイチ産業用機械工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39497114 品番PKS1
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

産業機械などの保守点検および出張サービス用に重宝する工具セットです。2段式のアルミケースを使用しています。

セット商品数49 用途産業機械などの保守点検および出張サービス用。 トラスコ品番365-5849 質量(kg)12 ケース色シルバー 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×230×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする