PK-100 ピッキー(ステンレス製) トップ工業 39497141

ピッキー(ステンレス製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1丁注文コード39497141品番PK-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

電子部品の取り付け、医療機器、理科学、ホビーに最適です。

種類ノーズプライヤ全長(mm)119切断能力(Φmm) 銅線0.16~1.2質量(g)40先端形状フラットノーズ仕様ギザ付トラスコ品番369-2124RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39497141
2022-08-11
用途: 古い真空管式ラジオの配線の取替をするときに配線やコンデンサー・抵抗の引出線の足ノ成型につかいます。
不動産業

この商品はスプリングが着いていますが物を挟むとき力を掛けていなければならず、古くから同等品を使用している物はスプリングを取り外しています、今度購入した商品もスプリングを取り外して、別の仕事のときに使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする