※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39497263 品番 VS4110
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。

材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)11 差込角(mm)12.7 全長(mm)37 質量(g)55 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-7370 穴角12角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39497333
2015-02-14
用途:
重機整備

造りがしっかりしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする