旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチ用ソケット
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39497324
品番
VS4170
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥801
販売価格(税別)
¥
728
バスケットに入れる
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)
17
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
37
質量(g)
70
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
376-7434
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応