旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチ用ソケット
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39497342
品番
VS4190
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥790
販売価格(税別)
¥
718
バスケットに入れる
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺寸法(mm)
19
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
39
質量(g)
85
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番
376-7451
穴角
12角
RoHS指令(10物質対応)
対応