※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39497473 品番 VJR4100
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

6角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆うことができ、ボルト・ナットがなめにくい商品です。
材質はクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)12.7 全長(mm)37 質量(g)55 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-7035 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理ニッケルクロムメッキ 穴角6角 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39497491
2018-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

規定の締め付けトルク70N・mに十分耐えた。
六角形状なので作業性はしょうがないですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする