※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH T型ボックスレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39497726 品番 TB0050
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。

対辺寸法(mm)50 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6730 全長(mm)360 質量(kg)3 深さ(mm)56 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)380×360 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする