ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39497945 品番VO4101
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。

セット商品数13 差込角(mm)12.7 用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-7299 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする