旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の オフセットハンドル
ソケットレンチ用オフセットハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39498024
品番
VL0428
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
オフセットハンドル
モノタロウ
¥
749
¥
824
税込
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
280
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
トラスコ品番
376-7264
材質/仕上
ニッケル/クロムメッキ
質量(g)
500