旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スピンナハンドル
ナットスピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39498042
品番
VH0430
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
モノタロウではこんなお得な商品も!
スピンナハンドル
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
300
用途
各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。
トラスコ品番
376-6993
質量(g)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応