ナットスピンナーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39498051 品番 VH0438
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 全長(mm)380 用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。 トラスコ品番376-7001 材質ニッケルクロムメッキ 質量(g)770 寸法D(mm)31 寸法B(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする