ヘキサゴンソケット

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39498067 品番 VX4010
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。

対辺寸法(mm)10 差込角(mm)12.7 全長(mm)60 質量(g)110 用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 トラスコ品番376-7639 材質クロムバナジウム鋼 外径(Φmm)(ソケット)23 有効長(mm)22 仕上(本体)ニッケルクロムメッキ、(六角ビット部)カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39498094
2023-12-14
用途:
設備メンテナンス用工具

特大サイズのヘキサゴンソケットが無かったことから購入。
インパクト用の一体鍛造品ソケットはあるが、急激な温度差による歪を懸念し、組立構造のソケットを用意することとしました。
インパクト用ではなく手締め専用となります。
ソケットは六角ボルト/ナットよりも六角穴付きボルトに対し使用する機会が多いので、セットでの配置も検討したいところです。

対象商品:
39498094
2023-07-20
用途:
ストラブカップリングトルク締め
株式会社 山本工作所 様

丈夫でトルクを掛けても、確りと締めることができる。

1人が参考にしています
対象商品:
39498067
2022-04-07
用途:
トランスミッション、トランスファー、デフオイル交換
教育・研究機関

トルクレンチに直接はまるので、ネジ締めしやすかったです。ただ、ジムニーのトランスミッションのオイル注入口のネジは狭くて入りませんでした。

対象商品:
39498067
2022-03-28
用途:
NC旋盤生爪の脱着

先端六角部の次の部分の径が大きくM12用ザグリ穴に入らなかった。
旋盤で削って使えば問題なし。

対象商品:
39498076
2020-10-18
用途:
オートバイの整備
医療・福祉・介護関連業

超強力な力を加えたくて購入しました。目的を達成できて大変うれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39498094
2020-10-29
用途:
マニュアルミッションオイル の交換
医療・福祉・介護関連業

DIYでの作業です数年に一回の作業ですが、精度問題なし、お値段お手頃
VW車使用。

対象商品:
39498076
2020-01-30
用途:
車両整備
その他業種

輸入車のオイル交換用ドレンボルトの脱着に使用します。

対象商品:
39498085
2020-01-29
用途:
部品交換作業

キャップボルトM14取り外しに必要で購入しました。ソケットの遊びもなく使いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする