旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ビットソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ヘキサゴン
ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケットセット12.7□
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39498146
品番
VX4000
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)
12.7
ソケットサイズ(mm)
ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2
用途
六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業
トラスコ品番
376-7582
質量(kg)
2.4
セット商品数
12
ケース寸法(mm)
間口×奥行×高さ
ハンドル内容
ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415)
RoHS指令(10物質対応)
対応