※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー HSソケット(12角)

(7件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39498216 品番 HSN21
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。

全長(mm)58 差込角(mm)12.70 対辺寸法(mm)21 トラスコ品番368-3826 穴角12角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
ラチェットレンチの継ぎ足し
建設業・工事業

以前買ったラチェットめがねレンチが使い勝手の悪い時があったので、改善のために購入。
やや狭い場所や床面スレスレでも使い勝手が良くなって満足です。

対象商品:
39498191
2023-11-30
用途:
奥まったボルトの締め付け
イン・テック株式会社 様 (建設業・工事業)

普通の両口ラチェットに差込み、ロングとしても使えるしソケットレンチにも使えるし最高です。

2022-03-29
用途:
車のメンテナンス
母親クラブ エンジェル スマイル 様

MG21Sフロントサスペンションのアッパーマウントナットに使用しました。長さがジャストサイズで重宝しました。頻繁に使用する工具ではありませんが、無いと困るので大変助かりました。

対象商品:
39498191
2022-10-08
用途:
車のメンテナンス

ストラットの頭のナットを緩める時に使ってみましたが、手持ちのソケット六角レンチが特殊だったので貫通部に通らず使えませんでした。ソケットレンチを買い足せば非常に使える工具と思います。

対象商品:
39498207
2020-10-20
用途:
自動車整備

ショックアブソーバー上部のネジ部を締める時にソケットの内側にアーレンキーを差し込んで使用します。

対象商品:
39498191
2017-09-09
用途:
車のメンテナンス
サービス業

使用頻度は高くないですが、安く購入できたし、耐久性も十分の様なので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39498191
2014-11-29
用途:
ダンパーストラット トップボルト締結

現品のパッケージに「継ぎ足しソケット」とあるように、
本来は農機や配管作業向けのラチェットレンチを延長するためのものです。
この用途だと相手のソケット部が六角ではストップリングが邪魔をして嵌らないため、
十二角である必要があります。

ダンパーストラットのトップボルトを締結する際、75度メガネ等では干渉があり締めづらいですが、
9.5sqの差込穴から六角レンチを差し込んで回り止めして、これの根元の二面幅で締められます。
アルミホイール用ソケット以外では、根元に二面幅が切ってあるソケットは少ないので、
このお値段で買えるのはよいです。

なお、同時に他サイズも買ってみたところ、17・19はメッキ、21・24は梨地と仕上が異なります。

※商品情報では全長53mmとありますが、
 実際には二面幅の肩からソケットの端面までの長さです。
 継ぎ足しソケットとして使った際の延長代ですね。

※一部パッケージから値札をはがしたような跡があったり、内側に錆びが浮いていたりしたので、
 ホームセンター等の店頭から返品されたものの再出荷品かもしれません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

出荷時に商品確認はしておりますが、お届け商品の状態に不備があったとのこと、誠に申し訳ありませんでした。今後このようなことがないよう一層注意を払って参ります。どうぞ宜しくお願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする