TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパナ/レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 六角棒レンチT型
T形ミッションハンドル 650mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39498706
品番
TMH38
参考基準価格(税別)
¥5,975
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
先端の角度を変えることができます。ボールポイントになっています。
先端形状
ボールポイント付
形状
T型
トラスコ品番
369-9498
全長(mm)
650
質量(g)
730
差込角(mm)
9.5
全幅(mm)
180