NE60-100 インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39498767 NE60-100 インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39498767

インパクト用エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39498767 品番 NE60-100
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
全長(mm)100 差込角(mm)凹凸19.0 質量(g)400 適合- トラスコ品番356-9101 寸法L(mm)100 寸法d(mm)21 寸法L1(mm)25 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法D(mm)37 寸法L2(mm)79
注意
アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする