※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE40300 インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39498855 NE40300 インパクト用エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39498855

インパクト用エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39498855 品番 NE40300
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸12.7 全長(mm)300 トラスコ品番387-6667 質量(g)530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする