※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用セミロングヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39498925 品番 4AH-14L75
参考基準価格(税別)¥2,055 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。

対辺寸法(mm)14 差込角(mm)12.7 全長(mm)75 質量(g)140 付属品ピン・Oリング トラスコ品番369-6090

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする