TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチセット
インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(15個)
注文コード
39499171
品番
NV4132
参考基準価格(税別)
¥31,320
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
ソケット内容
4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ハンドル内容
インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)
質量(kg/セット)
2.49
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
387-6772
材質
構造用鋼
質量(kg)
2.49
差込角(mm)
12.7
セット商品数
12
材質(ケース)
スチール
注意
※Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
※トレーは現在、メタルトレーから樹脂トレーに変更されております。