※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ビットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の トルクス
インパクト用トルクスソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39499205
品番
3ATXE12
参考基準価格(税別)
¥1,295
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
E形です。
呼び番号
E12
先端寸法(mm)
11.13
全長(mm)
30
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
369-4836
質量(g)
35
先端形状
E型トルクス