※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ATXE14 インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499214 3ATXE14 インパクト用トルクスソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 39499214

インパクト用トルクスソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39499214 品番 3ATXE14
参考基準価格(税別)¥1,345 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

E形です。

呼び番号E14 先端寸法(mm)12.85 全長(mm)30 差込角(mm)9.5 トラスコ品番369-4844 質量(g)40 先端形状E型トルクス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする